Tapón de cierre ABC, largo

Ref.: 0885620402
Ver todas las versiones

OBTURADOR 8X6 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OBTURADOR 8X6 MM
Tapón de cierre ABC, largo
Junta para proteger contra la suciedad en racores de ABC

Material

RBR
Más Información

Diámetro exterior del tubo

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.760 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo x grosor de la pared del tubo

8 x 1 mm
Más Información

Catálogo General

0885620402

Ficha Técnica

32406752.pdf
Scroll to top