Vellón de lijado de nailon

Ref.: 058544 280

NWOVN-SHT-A280-81X153MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NWOVN-SHT-A280-81X153MM
Vellón de lijado de nailon
Producto apto para uso manual y en máquina

El tamaño de grano 1000 (n.º art. 058541 600, 058544 600, 058545 600) se adhiere a las superficies de gancho y bucle sin necesidad de revestimiento con gancho y bucle.

Longitud

153 mm
Más Información

Anchura

81 mm
Más Información

Adecuado para

Lijadora orbital;Trabajo manual
Más Información

Tamaño del grano

280
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.200 g
Más Información

Anchura x longitud

81 mm x 153 mm
Más Información

Catálogo General

058544280

Ficha Técnica

32405603.pdf
Scroll to top