Longitud |
35 mm |
Anchura |
40 mm |
Tamaño del grano |
A-80 |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.935 g |
Longitud x anchura |
35 x 40 mm |
Catálogo General |
0673135180 |