Disco de lija de vellón para sistema de lijado de tubos

Ref.: 0673135018

NWOVN-PSSYS-A180-35X40MM

Descripción

NWOVN-PSSYS-A180-35X40MM

Longitud

35 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Tamaño del grano

A-180
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Longitud x anchura

35 x 40 mm
Más Información