Longitud |
27 mm |
Anchura |
40 mm |
Tamaño del grano |
A-180 |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.375 g |
Longitud x anchura |
27 x 40 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0673127018 |