Tuerca remachable con cabeza avellanada pequeña y vástago moleteado

Ref.: 09421100
Ver todas las versiones

NUT-RIV-CS-A2-(0,8-3,5)-19,5X12,9-M1

Descripción

NUT-RIV-CS-A2-(0,8-3,5)-19,5X12,9-M1
Tuerca remachable con cabeza avellanada pequeña y vástago moleteado
Acero inoxidable A2
  • Las tuercas remachables combinan dos tipos de sujeción: Una conexión de remache ciego y una conexión de tornillo adicional
  • Principalmente, esto permite utilizar conexiones de tornillo en elementos estructurales para paredes relativamente finas

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


Los valores especificados relacionados con la fuerza máxima de tracción de la rosca y el par máximo de apriete son orientativos. Por esta razón, la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de los orificios perforados y la rugosidad de la superficie.


31,2

Material

A2
Más Información

Par de apriete máximo

32 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

19.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña
Más Información

Carga de fractura de tensión

5880 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

12.9 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

13 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.250 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,8-3,5 mm
Más Información

Catálogo General

09421100
Scroll to top