Nuestros productos certificados como "Cradle to Cradle Certified®" son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Recomendado para la fijación directa de abrazaderas para tubos o para la fijación entre carriles de montaje y componentes de conexión.
Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Longitud |
30 mm |
Anchura |
18 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para riel de montaje |
36 x 36 mm |
Grosor |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
15.020 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Longitud x anchura |
30 x 18 mm |
Catálogo General |
086206336 |
Ficha Técnica |
32408346.pdf |