Diámetro de anclaje |
10 mm |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Diámetro de la rosca |
10 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Materiales de construcción |
Sí |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
17 mm |
Clase de propiedad |
70 |
DIN |
934 |
Código del sistema armonizado |
731816920900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.087 g |
Normas |
DIN 934 |
Catálogo General |
0904810140 |
Y120220914020000035686990ccc47be |