Tuerca hexagonal, tipo B/A4

Ref.: 0904806140
Ver todas las versiones

NUT-HEX-WSH-COMBI-A470-SLIDCOAT

Descripción

NUT-HEX-WSH-COMBI-A470-SLIDCOAT

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

731816920900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.288 g
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información