Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 09363 5
Ver todas las versiones

NT-FL-ALUST-(-A2K)-(0,5-1,5)-3X5

Descripción

NT-FL-ALUST-(-A2K)-(0,5-1,5)-3X5
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
  • Remache ciego multiusos

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

600 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

960 N
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Cincado
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

1.8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 936
Más Información

Rango de agarre máximo

1.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

3.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.949 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 936
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3 x 5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,1-3,3 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

093635
Scroll to top