Adaptador reductor, macho-hembra ORFS giratoria

Ref.: 0867490913
Ver todas las versiones

ADAPT. REDUC. M/HG ORFS 11/16"-1"

Descripción

ADAPT. REDUC. M/HG ORFS 11/16"-1"
Adaptador reductor, macho-hembra ORFS giratoria

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

11/16 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información
Scroll to top