SET-VASOS-SENSOR-NOX-SW22-SW24 Set de llaves de vaso para sensores NOX y de partículas AF 22-24 mm 4 piezas Ideal para el montaje y desmontaje profesional de sensores NOX y de partículas de escape
Par de aflojamiento elevado
El perfil hexagonal cerrado permite altos pares de aflojamiento, especialmente en caso de apriete extremo
Sin deslizamientos
El diseño único de la llave de vaso especial evita el deslizamiento y el daño al perfil de la llave en el sensor
Sin daños en el cable de conexión
El cable de conexión se guía lateralmente y, por lo tanto, queda protegido
Para automóviles, SUV, vehículos todoterreno, furgonetas y camiones
https://www.wurth.es/nox-sonsor-set-sw22-sw24556531SET-VASOS-SENSOR-NOX-SW22-SW24SET-VASOS-SENSOR-NOX-SW22-SW24<br>Set de llaves de vaso para sensores NOX y de partículas AF 22-24 mm<br>4 piezas<br>Ideal para el montaje y desmontaje profesional de sensores NOX y de partículas de escape<br><p class="level1">Par de aflojamiento elevado</p><ul><li>El perfil hexagonal cerrado permite altos pares de aflojamiento, especialmente en caso de apriete extremo</li></ul><P></P><p class="level1">Sin deslizamientos</p><ul><li>El diseño único de la llave de vaso especial evita el deslizamiento y el daño al perfil de la llave en el sensor</li></ul><P></P><p class="level1">Sin daños en el cable de conexión</p><ul><li>El cable de conexión se guía lateralmente y, por lo tanto, queda protegido</li></ul><br><P>Para automóviles, SUV, vehículos todoterreno, furgonetas y camiones</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/369323820.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/369323820.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Escobillas/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Escobillas/Comprobador de sistemas de refrigeración/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Escobillas/Comprobador de sistemas de refrigeración/Procesamiento de materiales2024-03-19T03:17:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!