Ideal para la obtención de un encuadre perfecto del mueble.
Ideal como refuerzo y nivelación de suelos de armario que por sus dimensiones son excesivamente grandes.
Útil tanto para nivelar el mueble como para fijarlo contra el techo, como en el caso de armarios empotrados.
En armarios de grandes dimensiones, es aconsejable la instalación.
La buena nivelación de un mueble es parte principal para la obtención de una perfecta regulación de sus puertas, así como para la buena disposición de las mismas una vez se ha completado su capacidad y se ha adaptado perfectamente a la superficie.
Material |
Fundición de zinc |
Diámetro de la rosca |
8 mm |
Altura mínima |
17 mm |
Diámetro del orificio |
8 mm |
Altura máxima |
35 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Altura |
35 mm |
Altura mínima/máxima |
17-35 mm |
Catálogo General |
0683360401 |
Ficha Técnica |
32407465.pdf |