Mediciones precisas
Gran resistencia y mayor vida útil
Fácil de limpiar
gracias a su recubrimiento de polvo electrostático de textura uniforme
Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez |
0.5 mm/m |
Material |
ALU |
Longitud |
80 cm |
Anchura |
60 mm |
Color |
Rojo |
Exactitud de medición (por longitud) |
0.5 mm/m |
Número de empuñaduras |
2 Uds |
Exactitud de medición de los grados |
0,029 grados |
Precisión de medición de los grados para mediciones por enci |
0.029 grados |
Código del sistema armonizado |
90318020000 |
Peso del producto (por artículo) |
805.000 g |
Altura |
30 mm |
Catálogo General |
0714644008 |
Ficha Técnica |
32411175.pdf |