Nivel de burbuja pequeño, eléctrico

Ref.: 0714644510
Ver todas las versiones

NIVEL PARA COLOCACION DE MECANISMOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NIVEL PARA COLOCACION DE MECANISMOS
Nivel de burbuja pequeño, eléctrico
Nivel de burbuja para alinear interruptores y enchufes

Fijación muy resistente a superficies metálicas

Imán de tierras raras excepcionalmente potente

Excelente legibilidad y larga vida útil

Bloque de nivel de vidrio acrílico con anillos de lectura incrustados y sin corrosión

Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes

Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV

Se utiliza a modo de nivel de burbuja normal

Superficie de medición para suelos adicional

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

1 mm/m
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Longitud

67 mm
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

1 mm/m
Más Información

Número de imanes

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Catálogo General

0714644510

Ficha Técnica

32411177.pdf
Scroll to top