Excelente legibilidad y larga vida útil
Bloque de nivel de cristal acrílico con marcas de lectura sin corrosión integradas
Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes
Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV
Imanes muy potentes, antideslizante en superficies metálicas
Imanes de tierras raras
Alta precisión
Perfil de metal ligero resistente, perfil rectangular con superficie de medición fresada (120 cm)
Superficie muy homogénea y fácil de limpiar
Revestimiento en polvo electroestático
Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez |
0.75 mm/m |
Material |
ALU |
Superficie |
PWD |
Longitud |
120 cm |
Anchura |
50 mm |
Exactitud de medición (por longitud) |
0.5 mm/m |
Exactitud de medición de los grados |
0,029 grados |
Número de imanes |
4 Uds |
Precisión de medición de los grados para mediciones por enci |
0.043 grados |
Código del sistema armonizado |
90318020000 |
Peso del producto (por artículo) |
969.000 g |
Altura |
20 mm |
Catálogo General |
0714644312 |
Ficha Técnica |
32411178.pdf |