Láser giratorio horizontal RL2-14

Ref.: 5709300302
Ver todas las versiones

NIVEL LASER ROTATIVO RL2-14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NIVEL LASER ROTATIVO RL2-14
Láser giratorio horizontal RL2-14
Diseñado específicamente para su uso en exteriores. Muy robusto con una larga vida útil y fácil de manejar. Gracias a su carcasa compuesta con refuerzo de fibra de vidrio, el láser RL2-14 es perfecto para su uso en obras.

Alto grado de precisión, incluso en condiciones climáticas adversas

Cumple con la norma ISO 17123-6

Ahorra tiempo

La nivelación automática apenas tarda unos segundos

Evita errores de nivelación

El control del nivel automático evita los errores de nivelación causados por el viento, superficies blandas e impactos contra el trípode.

Completa protección contra la suciedad y el agua

Clase de protección IP67


  • Niveles de transferencia

  • Alineación horizontal en interior y exterior

  • Control de la excavación de pozos de cimentación

  • Suspensión de techos

En estuche de plástico con cierre metálico


Las baterías no están incluidas en la entrega

Tipo de batería recargable/batería

Álcali
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Distancia de cobertura

400 m
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Peso de la base de apoyo

100 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Temperatura mínima de almacenamiento

-20 °C
Más Información

Temperatura de almacenamiento máxima

70 °C
Más Información

Temperatura de aplicación máxima

50 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

4 Uds
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

1 mm/10m
Más Información

Duración de uso máxima

60 h
Más Información

Rango de autonivelación (+/-)

5 grados
Más Información

Temperatura de aplicación mínima

-10 °C
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

100 g
Más Información

Categoría del láser

2
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6110.000 g
Más Información

Temperatura de almacenamiento mínima/máxima

-20 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

5709300302

Ficha Técnica

32411187.pdf
Scroll to top