Láser de puntos y líneas PLL 18

Ref.: 5709300222
Ver todas las versiones

NIVEL LASER POINTLINE PLL18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NIVEL LASER POINTLINE PLL18
Láser de puntos y líneas PLL 18
Láser de puntos y líneas con autonivelación para uso en interiores y exteriores con líneas y puntos láser rojos altamente visibles.

Excelente visibilidad de las líneas y los puntos láser

  • Las amplias aberturas de salida del láser crean líneas especialmente largas.
  • Líneas finas, pero claras

Permite ahorrar mucho tiempo

Nivelación automática en cuestión de segundos

Manejo simple con un botón

Todas las líneas se pueden encender o apagar rápida y fácilmente con un botón.

Se puede usar en distancias más largas

También se puede usar para nivelaciones a distancias más largas con el receptor manual LRU 18.

Apto para hacer líneas perpendiculares y separar habitaciones

Las líneas perpendiculares y las separaciones de habitaciones se pueden realizar con cuatro puntos de láser alineados a 90 grados.

Control del nivel

Si se supera el rango de nivelación automática, las líneas del láser parpadean. Por lo tanto, no se producen errores de nivelación.

Montaje flexible

  • El láser se puede fijar a perfiles de techo y a trípodes de 1/4 y 5/8 de pulgada con el soporte de pared universal WM 1 opcional.
  • Un potente sistema de imán, incluido con el adaptador PLL-A, permite fijar fácilmente el láser a superficies de acero.

Ecológico y económico

  • Gracias al pack de baterías de Li-Ion, el dispositivo se puede usar mientras se está cargando.
  • También se pueden utilizar pilas alcalinas (el soporte de pilas se incluye).

Alcance sin receptor

25 m
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

160 g
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Alcance con receptor

80 m
Más Información

Exactitud de medición del punto de plomada láser (+/- por lo

0.3 mm/m
Más Información

Exactitud de medición vertical (+/- por longitud)

0.25 mm/m
Más Información

Peso

540 g
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Temperatura de trabajo mínima

-10 °C
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

2 mm/10m
Más Información

Designación de la batería

Ión-litio
Más Información

Exactitud de medición horizontal (+/- por longitud)

2 mm/10m
Más Información

Rango de autonivelación (+/-)

4 grados
Más Información

Longitud de onda láser

635 nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

120 g
Más Información

Categoría del láser

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1537.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Temperatura de trabajo máxima

50 °C
Más Información

Temperatura de trabajo mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

Manual instrucciones

643509623.pdf

Declaración de conformidad EN

643509651.pdf

Catálogo General

5709300222

Ficha Técnica

32411191.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top