NIVEL LASER CROSSLINE CLL18 Láser de línea cruzada CLL 18 Láser autonivelante de líneas cruzadas para uso en interiores y exteriores con líneas de láser rojas altamente visibles.
Líneas láser altamente visibles
Las amplias aberturas de salida del láser crean líneas de gran longitud.
Líneas finas, pero claras
Permite ahorrar mucho tiempo
Autonivelación en cuestión de segundos
Manejo simple con un botón
Todas las líneas se pueden encender o apagar rápida y fácilmente con un botón.
Se puede usar en distancias más largas
También se puede usar para nivelaciones a distancias más largas con el receptor manual LRU 18.
Control del nivel
Si se supera el rango de autonivelación, las líneas del láser parpadean. Por lo tanto, no se producen errores de nivelación.
Montaje flexible
El láser se puede fijar a perfiles de techo y a trípodes de 1/4 y 5/8 pulgadas con el soporte de pared universal WM 1 opcional.
Un potente sistema de imán, incluido con el adaptador CLL-A, permite fijar fácilmente el láser a superficies de acero.
Ecológico y económico
Gracias al pack de baterías Li-Ion, el dispositivo se puede usar mientras se está cargando.
También se pueden utilizar pilas alcalinas (el soporte de pilas se incluye en el envío).
https://www.wurth.es/nivel-laser-crossline-cll18434638NIVEL LASER CROSSLINE CLL18NIVEL LASER CROSSLINE CLL18<br>Láser de línea cruzada CLL 18<br>Láser autonivelante de líneas cruzadas para uso en interiores y exteriores con líneas de láser rojas altamente visibles.<br><p class="level1">Líneas láser altamente visibles</p><ul><li>Las amplias aberturas de salida del láser crean líneas de gran longitud.</li><li>Líneas finas, pero claras</li></ul><P></P><p class="level1">Permite ahorrar mucho tiempo</p><P>Autonivelación en cuestión de segundos</P><P></P><p class="level1">Manejo simple con un botón</p><P>Todas las líneas se pueden encender o apagar rápida y fácilmente con un botón.</P><P></P><p class="level1">Se puede usar en distancias más largas</p><P>También se puede usar para nivelaciones a distancias más largas con el receptor manual LRU 18.</P><P></P><p class="level1">Control del nivel</p><P>Si se supera el rango de autonivelación, las líneas del láser parpadean. Por lo tanto, no se producen errores de nivelación.</P><P></P><p class="level1">Montaje flexible</p><ul><li>El láser se puede fijar a perfiles de techo y a trípodes de 1/4 y 5/8 pulgadas con el soporte de pared universal WM 1 opcional.</li><li>Un potente sistema de imán, incluido con el adaptador CLL-A, permite fijar fácilmente el láser a superficies de acero.</li></ul><P></P><p class="level1">Ecológico y económico</p><ul><li>Gracias al pack de baterías Li-Ion, el dispositivo se puede usar mientras se está cargando.</li><li>También se pueden utilizar pilas alcalinas (el soporte de pilas se incluye en el envío).</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18119959.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/18119959.jpg434665434669434680/Productos excluidos de promoción/Productos excluidos de promoción/Vestuario Hombre/Productos excluidos de promoción/Vestuario Hombre/Separador de carril/Productos excluidos de promoción/Vestuario Hombre/Separador de carril/Kit emergencia/Productos excluidos de promoción/Vestuario Hombre/Separador de carril/Kit emergencia/Anclajes Químicos2024-02-16T19:31:18+0000