Láser para azulejos FLL 13

Ref.: 5709300030
Ver todas las versiones

NIVEL ESCUADRA LASER FLL 13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Escuadra láser de alta calidad con líneas de alta visibilidad Ideal para colocación de baldosas y alicatados, replanteo de tabiquería, colocación de puertas y mobiliario e interruptores

- Alineación de ángulos exactos de 45º y 90º

- Función de ángulos hacia adelante y hacia atrás

- Posibilidad función receptor manual

- Dispone de dos patas regulables de altura en la parte inferior

- Fácil manejo

- Funcionamiento con un solo botón

- Alta visibilidad de las líneas

- Correcta nivelación gracias a sus burbujas de alta calidad

- Rapidez

- Precisión en la colocación

- Manipulación de un solo operario



Nota

Se suministra: pilas tipo AA, diana magnética, bolsa protectora, guía de inicio rápido manual de instrucciones

Alcance sin receptor

10 m
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Álcali
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Exactitud de medición del ángulo (por longitud)

2.5 mm/10m
Más Información

Batería recargable/duración de la batería

20 h
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Número de líneas láser

5 Uds
Más Información

Peso de la base de apoyo

1 g
Más Información

Anchura

76 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Alcance con receptor

40 m
Más Información

Exactitud de medición de la nivelación (+/- por longitud)

1 mm/m
Más Información

Divergencia de la viga

180 grados
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

3 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Designación de la batería

1,5 V Mignon AA
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Rango de autonivelación (+/-)

4 grados
Más Información

Longitud de onda láser

635 nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

50 g
Más Información

Categoría del láser

2M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

968.000 g
Más Información

Altura

108 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Manual instrucciones

530872476.pdf

Catálogo General

5709300030

Ficha Técnica

32411186.pdf