Excelente lectura de los valores indicados
Dos pantallas grandes con una clara presentación e iluminadas (superficie de medición frontal y superior fresada)
Guía de inclinación acústica que se puede desactivar
Excelente legibilidad y larga vida útil
Bloque de nivel de vidrio acrílico con anillos de lectura incrustados y sin corrosión
Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes
Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV
Superficie muy lisa y, por lo tanto, fácil de limpiar
Revestimiento en polvo electroestático rojo
Muy alto grado de precisión, incluso en mediciones por encima de la cabeza
Dos superficies de medición fresadas
Tapones fáciles de quitar con reducción de impactos
Transferencia de los niveles de medición de la pieza al nivel
Manejo cómodo y sujeción firme y segura
Dos mangos con una empuñadura de plástico de dos componentes
Dos niveles verticales
Evita la rotación incómoda del nivel de burbuja para leer el nivel vertical
ATENCIÓN
Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service.
Se entrega en una bolsa de tela y plástico
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez |
0.5 mm/m |
Material |
Metales ligeros |
Superficie |
PWD |
Clase de protección IP |
IP 65 |
Longitud |
61 cm |
Anchura |
60 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Color |
Rojo |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Exactitud de medición (por longitud) |
0.5 mm/m |
Designación de la batería |
1,5 V Mignon AA |
Número de empuñaduras |
1 Uds |
Exactitud de medición de los grados |
0,029 grados |
Precisión de medición de los grados para mediciones por enci |
0.029 grados |
Visualización del valor de medición |
0.1 mm |
Battery category |
Portable battery |
Código del sistema armonizado |
90318020000 |
Peso del producto (por artículo) |
1129.000 g |
Altura |
30 mm |
Declaración de conformidad CE |
538961242.pdf |
Catálogo General |
0714644060 |
Ficha Técnica |
32411176.pdf |