Placa de montaje Nexis ZD

Ref.: F061073215
Ver todas las versiones

BASE-NEWCLIP-REG-EXCEN-ATORH2-3-P

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE-NEWCLIP-REG-EXCEN-ATORH2-3-P
Placa de montaje Nexis ZD
Con fijación en 3 puntos
  • Para el montaje con pasador de bisagras para muebles Nexis
  • Instalación y desinstalación rápidas y sin herramientas de puertas para muebles
  • Ajuste 3D: Amplio rango de ajuste para compensar las tolerancias
  • Conexión segura al lateral del mueble
  • Ajuste de altura con un herraje de unión excéntrica paralelo al extremo delantero de la unidad
  • Ajuste de profundidad con herraje de unión excéntrica
  • Ajuste sencillo de las puertas
  • Sin necesidad de aflojar los tornillos de fijación para realizar el ajuste

Inserte un tercer tornillo de fijación (3,5 x 17) para garantizar la estabilidad.

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST-ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Para tornillos Assy Ø 3,5 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm excéntrico
Más Información

Número de puntos de montaje

3 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Catálogo General

F061073215

Ficha Técnica

32406940.pdf
Scroll to top