Insértelo verticalmente (el aceite puede gotear si se coloca de lado). Solo apto para ritmos de trabajo percusivos, como en atornilladores de impacto de aire comprimido.
Capacidad del recipiente |
12 cm³ |
Condiciones de temperatura máxima |
50 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
5 °C |
Rosca de conexión |
3/8 pulgadas |
Conexión de aire comprimido |
G 3/8 pulgada IT |
Código del sistema armonizado |
84248900000 |
Peso del producto (por artículo) |
69.000 g |
Presión funcionamiento |
6 bar |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
5 hasta 50 °C |
Catálogo General |
0699070338 |
Ficha Técnica |
32410906.pdf |