Navaja plegable RESCUE, edición especial

Ref.: 071566 558
Ver todas las versiones

NAVAJA-RESCUE-NYLONPOCKET-L120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NAVAJA-RESCUE-NYLONPOCKET-L120
Navaja plegable RESCUE, edición especial
Navaja G10 en edición limitada con placas de agarre del mango conformadas de manera individual y hoja de 59 HRC de dureza
  • Edición especial de calidad excepcional con mangos fresados individualmente a partir de una única pieza maciza para ofrecer el agarre óptimo
  • Cortador de cinturones de seguridad y rompecristales integrados en la carcasa
  • Hoja de acero inoxidable robusta y siempre afilada; fabricada en acero AUS-8 de excelente calidad
  • Un excepcional grado de dureza de 59 HRC gracias a un procedimiento de endurecimiento especial
  • Hoja con zona dentada para cortar cinturones de seguridad y cuerdas
  • Siempre a mano gracias a una práctica bolsa de nailon para el cinturón o un clip para el cinturón
  • Esta navaja también es un regalo ideal y se entrega en una elegante caja de regalo

Longitud de hoja

85 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

224.000 g
Más Información

Catálogo General

071566558

Ficha Técnica

644127344.pdf
Scroll to top