Set de limas de aguja

Ref.: 071461 87

JUEGO DE LIMAS 6PZS 160MM

Descripción

JUEGO DE LIMAS 6PZS 160MM
Set de limas de aguja
6 piezas

En estuche de plástico

Formas:

  • Plana, roma
  • Plana, puntiaguda
  • Media caña
  • Redonda
  • Triangular
  • Cuadrada

Formulario

Corte cuadrado;Igualar;Igualar aguja;Media vuelta;Redondo;Triángulo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

160 mm
Más Información

Catálogo General

07146187
Scroll to top