MUNI5-MUEBLE-ORSY-UNIVERSAL-5

Ref.: 0963511113
Ver todas las versiones

MUNI5-MUEBLE-ORSY-UNIVERSAL-5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUNI5-MUEBLE-ORSY-UNIVERSAL-5

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 kg
Más Información

Altura

1010 mm
Más Información

Catálogo General

0963511113

Ficha Técnica

32411418.pdf

Ficha Técnica

59956473.pdf
Scroll to top