MULTITL-SET-RW-EDITION-2PCS

Ref.: 0715662024
Ver todas las versiones

MULTITL-SET-RW-EDITION-2PCS

Descripción

MULTITL-SET-RW-EDITION-2PCS

Anchura (plegado)

40 mm
Más Información

Longitud (plegado)

100 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Longitud (en posición desenrollada)

155 mm
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

498.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top