MULTIPLICADOR-DE-FUERZA-XL3500 Multiplicador de fuerza WÜRTH XL3500 Multiplicador de fuerza manual de 3500 Nm, para la extracción de tornillos y tuercas fuertemente anclados
Facilita el desmontaje de los tornillos y tuercas que están extremadamente clavados, por ejemplo, los de las ruedas de los camiones, maquinaria de obra pública, tractores agrícolas y en la industria en general.
Simple y fácil de utilizar por un solo operario, sin necesidad de palancas ni herramientas auxiliares.
El conjunto viene equipado con dos vasos de impacto de 32 mm y 33 mm, de largo 8 cm, especiales para el multiplicador.
Contiene una barra para aproximar las tuercas al máximo sobre la superficie rígida.
Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet
El multiplicador de fuerza Würth ha sido desarrollado para un funcionamiento exclusivamente manual. No intente utilizarlo acoplando una pistola neumática, ya que podría dañarlo gravemente y podría generar a su vez un riesgo añadido para la seguridad del usuario.
En la operación de extracción de tuercas o tornillos tener precaución ya que el multiplicador tiene un ligero retroceso.
https://www.wurth.es/multiplicador-de-fuerza-xl3500433360MULTIPLICADOR-DE-FUERZA-XL3500MULTIPLICADOR-DE-FUERZA-XL3500<br>Multiplicador de fuerza<br>WÜRTH XL3500<br>Multiplicador de fuerza manual de 3500 Nm, para la extracción de tornillos y tuercas fuertemente anclados<br><ul><li>Facilita el desmontaje de los tornillos y tuercas que están extremadamente clavados, por ejemplo, los de las ruedas de los camiones, maquinaria de obra pública, tractores agrícolas y en la industria en general.</li><li>Simple y fácil de utilizar por un solo operario, sin necesidad de palancas ni herramientas auxiliares.</li><li>El conjunto viene equipado con dos vasos de impacto de 32 mm y 33 mm, de largo 8 cm, especiales para el multiplicador.</li><li>Contiene una barra para aproximar las tuercas al máximo sobre la superficie rígida.</li></ul><br><P>Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet</P><br><P>El multiplicador de fuerza Würth ha sido desarrollado para un funcionamiento exclusivamente manual. No intente utilizarlo acoplando una pistola neumática, ya que podría dañarlo gravemente y podría generar a su vez un riesgo añadido para la seguridad del usuario.</P><br/><P></P><br/><P>En la operación de extracción de tuercas o tornillos tener precaución ya que el multiplicador tiene un ligero retroceso.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118468847.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118468847.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!