Multímetro digital MM 600 TRMS

Ref.: 071553 415
Ver todas las versiones

MULTIMETRO-DIGITAL-MM-600-TRMS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Moderno multímetro digital con medición TRMS (valor eficaz*), detector de rotura de cable y linterna LED incorporada

Probado para un uso seguro en entornos CAT IV 600 V

El MM 600 tiene todas las características que se necesitan para detectar y poder solucionar problemas en sistemas eléctricos y electrónicos

- Fabricado según Norma EN 61010-1

- Conmutador de selección de función

- Adecuado para la medición de corriente CA/CC, voltaje CA/CC, resistencia, continuidad y diodo

- Puede ser utilizado para voltaje CA/CC hasta 600 V y corriente CA/CC hasta 10A

- Medición de resistencia de hasta 20 M?

- Comprobador de tensión sin contacto (visual y sonoro) para la detección rápida de roturas de cable

- Display de LCD de 2000 puntos de alto contraste y fácil lectura

- Función de retención de medición en el display mediante función HOLD

- Apagado automático después de 15 minutos

-Indicador de batería baja

- Instrumento protegido mediante fusibles

- Bolsa de transporte, funda de goma anti golpes, puntas de comprobación y pilas incluidos

- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Tipo de batería recargable/batería

AlMn
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Rango de medición máxima de la corriente

10 A/CA
Más Información

Rango de medición mínimo de la tensión

1 mV/CA
Más Información

Rango de medición máximo de la tensión

600 V/CA
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Impedancia

10 MOhm
Más Información

Sistema de desconexión automático

15min
Más Información

Mostrar

2.000 cifras;LCD
Más Información

Rango de medición máx. de corriente 2

10 A/CC
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Rango de medición mín. de corriente 2

0.1 µA/AC
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de medición mínimo de la tensión 2

0.1 mV/CC
Más Información

Material de la carcasa

ABS
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Temperatura mínima de almacenamiento

-10 °C
Más Información

Temperatura de almacenamiento máxima

50 °C
Más Información

Rango de medición máximo de la resistencia eléctrica

20 MOhm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Corriente de entrada máxima

10 A/CA/CC
Más Información

Rango de medición mínima de corriente

0.1 µA/AC
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA de 1,5 V
Más Información

Tensión de entrada máxima

600 V/CA/CC
Más Información

Rango de medición mínimo de la resistencia eléctrica

0.1 Ohm
Más Información

Tensión máx. del rango de medición 2

600 V/CC
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

704.000 g
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT IV/600 V
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Rango de medición mín./máx. de tensión 2

0,1 mV/CC-600 V/CC
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de tensión

1 mV/CA-600 V/CA
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de corriente

0,1 µA/AC-10 A/CA
Más Información

Rango de medición mín./máx. de corriente 2

0,1 µA/AC-10 A/CC
Más Información

Temperatura de almacenamiento mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

170 x 90 x 38 mm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica

0,1 Ohm-20 MOhm
Más Información
Scroll to top