MULTIMETRO-DIGITAL-DE-BOLSILLO Minimultímetro digital Para la medición de corriente continua y alterna y tensión. Para realizar pruebas de resistencia, diodos y continuidad
Comprobador de tensión sin contacto integrado con luz indicadora
Pequeña linterna LED integrada
Pantalla LCD de fácil lectura con 2000 dígitos
Carcasa con doble aislamiento
CAT III 1000 V
Corriente de entrada máxima de 200 mA/250 V (0,2 A/250 V) con fusible restablecimiento automático que brinda protección contra sobrecarga en todas las escalas
Escala automática con función de desconexión automática
Botón de espera HOLD para guardar el último valor de medición
ATENCIÓN
Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service
Antes de cada uso, compruebe detenidamente que la escala esté configurada para el parámetro de medición correspondiente (tensión, corriente, resistencia, continuidad, funcionamiento de diodo)
El dispositivo está indicado exclusivamente para los usos descritos en las instrucciones de funcionamiento. Siga atentamente las instrucciones de funcionamiento. Cualquier otro uso no está permitido y puede dar lugar a accidentes o a la destrucción del dispositivo.
No supere el límite superior de la potencia nominal
https://www.wurth.es/multimetro-digital-de-bolsillo434346MULTIMETRO-DIGITAL-DE-BOLSILLOMULTIMETRO-DIGITAL-DE-BOLSILLO<br>Minimultímetro digital<br>Para la medición de corriente continua y alterna y tensión. Para realizar pruebas de resistencia, diodos y continuidad<br><ul><li>Comprobador de tensión sin contacto integrado con luz indicadora</li><li>Pequeña linterna LED integrada</li><li>Pantalla LCD de fácil lectura con 2000 dígitos</li><li>Carcasa con doble aislamiento</li><li>CAT III 1000 V</li><li>Corriente de entrada máxima de 200 mA/250 V (0,2 A/250 V) con fusible restablecimiento automático que brinda protección contra sobrecarga en todas las escalas</li><li>Escala automática con función de desconexión automática</li><li>Botón de espera HOLD para guardar el último valor de medición</li></ul><br><P></P><br/><p class="level1">ATENCIÓN</p><br/><P>Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service</P><br><P>Antes de cada uso, compruebe detenidamente que la escala esté configurada para el parámetro de medición correspondiente (tensión, corriente, resistencia, continuidad, funcionamiento de diodo)</P><br/><P>El dispositivo está indicado exclusivamente para los usos descritos en las instrucciones de funcionamiento. Siga atentamente las instrucciones de funcionamiento. Cualquier otro uso no está permitido y puede dar lugar a accidentes o a la destrucción del dispositivo.</P><br/><P>No supere el límite superior de la potencia nominal</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13704563.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13704563.jpg434364434366434367434390/Vestuario Hombre/Vestuario Hombre/Kit emergencia/Vestuario Hombre/Kit emergencia/Anclajes Químicos/Vestuario Hombre/Kit emergencia/Anclajes Químicos/Papel y paño de limpieza, surtido/set2024-02-16T19:31:11+0000