Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Rango de medición mínimo de la tensión |
0.5 V/CA |
Rango de medición máximo de la tensión |
600 V/CA |
Clase de protección IP |
IP 54 |
Longitud |
104 mm |
Sistema de desconexión automático |
15min |
Mostrar |
2.000 cifras;LCD |
Anchura |
55 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Rango de medición mínimo de la tensión 2 |
0.5 V/CC |
Rango de medición máximo de la resistencia eléctrica |
20 MOhm |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Batería recargable/designación de la batería |
Micro AAA de 1,5 V |
Rango de medición mínimo de la resistencia eléctrica |
0 Ohm |
Tensión máx. del rango de medición 2 |
600 V/CC |
Código del sistema armonizado |
90303100900 |
Peso del producto (por artículo) |
144.000 g |
Categoría de protección contra sobretensión |
CAT III/1000 V |
Altura |
32.5 mm |
Rango de medición mín./máx. de tensión 2 |
0,5 V/CC-600 V/CC |
Rango de medición mínimo/máximo de tensión |
0,5 V/CA-600 V/CA |
Longitud x anchura x altura |
104 x 55 x 32,5 mm |
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica |
0 Ohm-20 MOhm |
ODU |
0 |