MULTILUBE COBRA 400ML Aceite de mantenimiento Multi Cobra Spray multifuncional y versátil para una amplia variedad de aplicaciones con cabezal pulverizador multifunción
Aplicación y protección versátiles
Cabezal rociador multiusos para una amplia gama de aplicaciones
Elimina los chirridos y permite lubricar cualquier elemento agarrotado o atascado
Permite limpiar y proteger piezas de plástico y metal como, por ejemplo, paneles y carcasas
Permite lubricar cerraduras, bisagras, casquillos, cadenas y cerraduras de puertas
Aflojamiento y protección multiusos
Afloja los componentes metálicos oxidados
Protección contra la corrosión para metales y conjuntos eléctricos
Evita que bombines y cierres se congelen
Compatible con la mayoría de materiales
Penetra y desplaza la humedad de las inmediaciones de sistemas eléctricos y electrónicos
No provoca daños en caucho, pintura ni plástico
Agitar el bote antes de usar
Rociar las piezas y dejar actuar durante un lapso breve
Después del uso, pulverice el contenido con la lata boca abajo hasta que esté vacía
Para aflojar tornillos oxidados, racores de tuberías, tornillos, tuercas, juntas, cables Bowden, ejes, cerraduras, etc. en aplicaciones profesionales
https://www.wurth.es/multilube-4-en-1-cobra-400ml461852MULTILUBE COBRA 400MLMULTILUBE COBRA 400ML<br>Aceite de mantenimiento Multi Cobra<br>Spray multifuncional y versátil para una amplia variedad de aplicaciones con cabezal pulverizador multifunción<br><p class="level1">Aplicación y protección versátiles</p><ul><li>Cabezal rociador multiusos para una amplia gama de aplicaciones</li><li>Elimina los chirridos y permite lubricar cualquier elemento agarrotado o atascado</li><li>Permite limpiar y proteger piezas de plástico y metal como, por ejemplo, paneles y carcasas</li><li>Permite lubricar cerraduras, bisagras, casquillos, cadenas y cerraduras de puertas</li></ul><P></P><p class="level1">Aflojamiento y protección multiusos</p><ul><li>Afloja los componentes metálicos oxidados</li><li>Protección contra la corrosión para metales y conjuntos eléctricos</li><li>Evita que bombines y cierres se congelen</li></ul><P></P><p class="level1">Compatible con la mayoría de materiales</p><ul><li>Penetra y desplaza la humedad de las inmediaciones de sistemas eléctricos y electrónicos</li><li>No provoca daños en caucho, pintura ni plástico</li></ul><br><ul><li>Agitar el bote antes de usar</li><br/><li>Rociar las piezas y dejar actuar durante un lapso breve</li><br/><li>Después del uso, pulverice el contenido con la lata boca abajo hasta que esté vacía</li></ul><br><P>Para aflojar tornillos oxidados, racores de tuberías, tornillos, tuercas, juntas, cables Bowden, ejes, cerraduras, etc. en aplicaciones profesionales</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/3516440.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/3516440.jpg460029461226461259461659/Empresas de servicios2024-02-16T19:42:38+0000