Multicortadora neumática DMS 2

Ref.: 07038621
Ver todas las versiones

MULTICORTADORA-NEUMATICA-DMS2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MULTICORTADORA-NEUMATICA-DMS2
Multicortadora neumática DMS 2
Potente unidad para desmontar parabrisas pegados, para trabajos de corte en carrocerías de vehículos y para trabajos de lijado en esquinas y bordes.

Para utilizarla con cuchillas y accesorios estándar

Montura hexagonal universal

Corte mecánico sin humo nocivo

Movimiento oscilante

Sin encendido accidental y con velocidad de oscilación de la cuchilla continuamente ajustable

Sistema de aire de escape con manguera de aire de escape

Desvía el aire de escape del área de trabajo y del usuario

Para una vida útil prolongada de la máquina

Cojinetes de bolas de alta calidad


Se entrega en un maletín

Peso de la máquina

1.1 kg
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo

0 1/min
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX
Más Información

Consumo de aire

370 l/min
Más Información

Anchura

42 mm
Más Información

Ritmo orbital a ralentí máximo

20000 1/min
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2477.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Altura

67 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

8 mm
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo

0-20000 1/min
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top