Multicortadora EMS 450-SL COMPACT

Ref.: 57061021
Ver todas las versiones

MULTICORTADORA-ELECT-EMS-450-SL-POWER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MULTICORTADORA-ELECT-EMS-450-SL-POWER
Multicortadora EMS 450-SL COMPACT
Multicortadora de 450 vatios, muy potente y con bajas vibraciones, que incorpora el innovador portaherramientas Starlock-Max para una mejor transmisión del par

Cambio de accesorios rápido y sin herramientas

Sistema de fijación rápida

Compatibilidad universal

El portaherramientas Starlock Max es compatible todos los accesorios Starlock existentes.

Máximo nivel de comodidad durante el trabajo

El sistema antivibración proporciona una vibración significativamente menos perceptible.

Adaptación óptima a la aplicación correspondiente

Velocidad infinitamente ajustable

Consistencia perfecta con cargas

Generador tacográfico

Avance de trabajo rápido

Carrera de oscilación larga de 4,0° para una extracción rápida y un corte rápido.

Peso de la máquina

1600 g
Más Información

Entrada de alimentación

450 W
Más Información

Peso del material fungible

430 g
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

250 W
Más Información

Recorrido de oscilación

4.0 grados
Más Información

Tipo de punta

Starlock
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo

10000 1/min
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Starlock Max
Más Información

Peso de la base de apoyo

215 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Ritmo orbital a ralentí máximo

19500 1/min
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

385 g
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

2822 g
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Tensión nominal

220 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5250.000 g
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo

10000-19500 1/min
Más Información

Manual instrucciones

537033914.pdf

Catálogo General

57061021

Ficha Técnica

32409700.pdf

Y120180426020000236387023542419b
Scroll to top