Multilimpiador.
Con un solo producto podemos limpiar todo tipo de suciedades y superficies como óxidos, grasas, ceras, resinas, aceites, carbonillas, polución ambiental y cal.
Muy eficaz.
Actúa rápidamente disminuyendo el tiempo de limpieza. El pulverizador tiene boquilla de doble efecto, a chorro y pulverizado.
Desoxidante. Contiene inhibidores de corrosión.
Elimina el óxido y protege contra la corrosión.
No contiene disolventes orgánicos y está formulado a base de tensoactivos.
No es inflamable.
Su utilización es más segura.
Por pulverización, a pincel, esponja o cepillo. Aplicable con bomba a presión PR01_069534007 o con pulverizador manual de 1 litro PR01_0891503001 .
Aplicar producto esperar varios minutos y aclarar con agua abundante.
El rendimiento del producto se puede mejorar aclarando con agua caliente, y utilizando una hidrolimpiadora.
En su aplicación recomendamos utilizar elementos de protección individual y no aplicarlo sobre aluminio ni cristales.
Debido a los diferentes gel coats del mercado es aconsejable realizar pruebas previamente.
Para todo tipo de suciedades (grasas, óxidos, aceites, carbonilla, cera, resinas, cal, y polución ambiental) y superficies (cascos, cubiertas, toldos y motores).
Apto para utilizar en metales como hierro, acero e inox.
Este producto no es agresivo en superficies como madera, gomas y retenes. Evitar aplicar sobre aluminio y cristales.
No dejar secar el producto en la superficie a tratar.
Biodegradable |
Sí |
Punto intermitente mínimo |
100 °C |
Base química |
Tensioactivo iónico |
Color |
Azul |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
1.2 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
5000.000 g |
Catálogo General |
0893831500 |
Ficha Técnica |
32405817.pdf |
Ficha Técnica |
530923480.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04505182.PDF |
Y12023020702000026748858e1fa4da3 | |
Y12023020702000031552601e1fa4da3 |