Condena

Ref.: 0689253102

MULETILLA-CONDENA-52X52MM-NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MULETILLA-CONDENA-52X52MM-NEGRO
Condena
  • Juego de condena de 52 x 52 mm.
  • Disponible en color grafito, niquel mate y negro.
  • Fabricada en zamak.
  • Protegida de la corrosión por sus acabados que ofrecen la protección adecuada a la niebla salina y al rayado exigido por la norma EN 1670.
  • Resistente al grado de utilización que describe la norma EN1906.

La condena debe ser colocado una vez las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.


Puertas de paso interiores.


No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Distancia entre orificios

0 mm
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

0 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Forma de manilla de puerta

L
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta cuadrada
Más Información

Color

Negro
Más Información

Adecuado para

Puertas interiores
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

0 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Tamaño del cuadradillo

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-0 mm
Más Información

Catálogo General

0689253102

Ficha Técnica

244254713.pdf
Scroll to top