Muelle de soporte

Ref.: 071405020
Ver todas las versiones

MUELLE-CURVATUBOS-INTERIOR-20X2-L50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELLE-CURVATUBOS-INTERIOR-20X2-L50
Muelle de soporte
Muelle especialmente adaptado para doblar tubos multicapa.
Para doblar tubos cortos y extremos, utilice el modelo interno.Para doblar tubos largos y espacios inaccesibles con el muelle interior, utilice el modelo externo.Fácil de mover.

Material

ST
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Catálogo General

071405020

Ficha Técnica

94320483.pdf
Scroll to top