Longitud del vástago |
40 mm |
Longitud de trabajo |
32 mm |
Longitud |
72 mm |
Color |
Negro |
Adhesión |
Unión mediante cerámica |
Tamaño del grano |
24 |
Diámetro |
25 mm |
Material del medio abrasivo |
Corindón especial convencional |
Material a procesar |
Acero inoxidable |
Peso del producto (por artículo) |
54.550 g |
Diámetro del vástago |
6 mm |
Diámetro x longitud |
25 x 72 mm |
Catálogo General |
0681102532 |