Muela de desbaste de aluminio

Ref.: 0668532101

MUELA DESBASTE GRANO MEDIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELA DESBASTE GRANO MEDIO
Muela de desbaste de aluminio
  • Gran concentración de diamante de alta calidad, consiguiendo así un gran poder de desbaste y una máxima duración.
  • Cuerpo de aluminio que ofrece una gran ligereza y comodidad en el trabajo.
  • Anclaje M14 para acoplar directamente en la máquina.

Desbaste preciso de todo tipo de granitos y piedra artificial. Gracias a estas muelas se ahorra considerablemente el uso de lijas convencionales de carburo de silicio tipo flexible y semiflexible. Gracias a estas muelas se ahorra considerablemente el uso de lijas convencionales de carburo de silicio tipo flexible y semiflexible.

Altura del segmento

8 mm
Más Información

Grosor del segmento

25 mm
Más Información

Orificio de perforación

14 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0668532101

Ficha Técnica

32405574.pdf
Scroll to top