Muela de desbaste de aluminio

Ref.: 0668532102

MUELA DESBASTE GRANO FINO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Desbaste preciso de todo tipo de granitos y piedra artificial

- Anclaje M14 para acoplar directamente en la máquina

- Gran concentración de diamante de alta calidad, consiguiendo así un gran poder de desbaste y una máxima duración

- Cuerpo de aluminio que ofrece una gran ligereza y comodidad en el trabajo

- Anclaje M14 para acoplar directamente en la máquina

Orificio de perforación

14 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Catálogo General

0668532102

Ficha Técnica

32405574.pdf