Longitud del vástago |
40 mm |
Longitud de trabajo |
6 mm |
Longitud |
46 mm |
Longitud del filo de corte |
6 mm |
Diámetro de la cabeza |
20 mm |
Color |
Rosado |
Longitud de la cabeza |
6 mm |
Adhesión |
Unión mediante cerámica |
Tamaño del grano |
46 |
Diámetro |
20 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio fundido |
Material a procesar |
Acero |
Peso del producto (por artículo) |
14.850 g |
Diámetro del vástago |
6 mm |
Diámetro x longitud |
20 x 46 mm |
Catálogo General |
068073 |
Ficha Técnica |
32405636.pdf |