Longitud del vástago |
40 mm |
Longitud de trabajo |
20 mm |
Longitud |
60 mm |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Color |
Negro |
Adhesión |
Unión mediante cerámica |
Tamaño del grano |
46 |
Diámetro |
10 mm |
Material del medio abrasivo |
Corindón especial convencional |
Material a procesar |
Acero inoxidable |
Peso del producto (por artículo) |
10.000 g |
Diámetro del vástago |
6 mm |
Diámetro x longitud |
10 x 60 mm |
Catálogo General |
0681101020 |