ZUECO-BLANCO-DIAMANTE-SB-A-E-SRC-T47

Ref.: M314003047

ZUECO-BLANCO-DIAMANTE-SB-A-E-SRC-T47

Descripción

Norma SBEA FO SRC
EN 20345:2011
• Puntera de protección en COMPOSITE ligera.
• Sin Plantilla antiperforanción.
• Piel de microfibra hidrorepelente.
• Forro en tejido 3D antibacterias de alta tenacidad.
• Suelo en PU monodensidad de color blanco.
• Peso: 400 g (Talla 42).
SBEA: Puntera de seguridad (200J), absorción de energía en el talón, antiestático, suela con resaltes, resistencia a los hidrocarburos y aceites.
FO: Resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M314003047