Zapatos de seguridad Jogger One S1P

Ref.: M416113040
Ver todas las versiones

DEPORTIVO JOGGER ONE S1P SRC 40

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

DEPORTIVO JOGGER ONE S1P SRC 40
Zapatos de seguridad Jogger One S1P
Zapatos de seguridad ligeros y de estilo deportivo con una transpirabilidad, una comodidad, un estilo y una protección máximos.
  • Ante transpirable, inserciones de malla
  • Forro interior de tela, plantilla con acolchado y lengüeta acolchada
  • Punteras protectoras de acero, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante SRC PU/RPU, ancho estándar de 10,5
  • Par de cordones de repuesto
  • Aprox. 560 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con inserto de malla
Más Información

Talla de zapato Europa

40
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Talla de zapato UK

6,5
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1090.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416113040

Ficha Técnica

32410570.pdf
Scroll to top