Zapato de seguridad

Ref.: M416150042
Ver todas las versiones

ZAPATO MAGNUM ESD S1P 42

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO MAGNUM ESD S1P 42
Zapato de seguridad
MAGNUM ESD
Equipo de protección individual de CAT. II S1P SRC / EN 20345
  • Calzado antiestático que disipa la carga electrostática acumulada en el cuerpo
  • Piel de ante negra con laterales microperforados para una mayor transpirabilidad
  • Forro textil transpirable
  • Plantilla interior extraíble y moldeable
  • Suela de poliuretano resistente a los hidrocarburos, antiestática y antideslizante (SRC) con talón amortiguador
  • Puntera protectora no metálica: COMPOSITE
  • Plantilla anti-perforación textil
  • Peso aprox. (talla 42): 510 g

Para un uso cómodo y proteger al usuario en tareas y entornos que implican riesgos que requieren zapatos de seguridad bajos. Adecuados para entornos secos en los que el pie corre el riesgo de ser perforado o aplastado.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Azul;Negro
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416150042

Ficha Técnica

32410581.pdf
Scroll to top