Zapatos de seguridad Light II S1P

Ref.: M316013044
Ver todas las versiones

ZAPATO-LIGHT-II-S1P-SRC-44

Descripción

ZAPATO-LIGHT-II-S1P-SRC-44
Zapatos de seguridad Light II S1P
Zapatos de seguridad ligeros y sin metal con inserciones textiles transpirables. Estos zapatos destacan particularmente por la gran comodidad que proporcionan al andar.
  • Ante transpirable, inserciones de tela
  • Forro interior de tela
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de confort 11 (ajuste ancho)
  • Sin metal
  • Aprox. 550 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

44
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Talla de zapato UK

9,5
Más Información

Código del sistema armonizado

64034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC
Más Información
Scroll to top