Chaqueta Softshell Stretch X

Ref.: M441131003
Ver todas las versiones

SOFTSHELL STRETCH X AZUL XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Fabricado en tejido elástico con acolchado térmico ThermoreR 100% reciclado. Inserción elástica interna para una mayor libertad de movimiento y bolsillo portamóvil forrado en tejido e-care que protege el cuerpo del 99% de las ondas electromagnéticas.
- Impermeabilidad (columna de agua 5000 mm), transpirabilidad (3000 MVP).
- 3 bolsillos externos con cremallera, 2 bolsillos externos cerrados con so­lapa, 2 portabolígrafos y 1 bolsillo interior.
- Inserciones reflectantes, puños y cintura con ajuste elástico mediante cremallera.
- Certificado en norma EN 343 Clase 3/1 (material exterior Clase 3/3), costuras termoselladas.

Material

96% poliéster, 4% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620293000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

946.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441131003

Ficha Técnica

32410261.pdf