Material |
96% poliéster, 4% elastano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja |
Lavable a |
30°C |
Color |
Azul oscuro |
Tamaño |
3XL |
Peso del tejido por m2 |
280 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
3XL |
Código del sistema armonizado |
620293000000 |
Peso del producto (por artículo) |
982.100 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M441131005 |
Ficha Técnica |
32410261.pdf |