Jersey polar Stretch X

Ref.: M456135006
Ver todas las versiones

POLAR-STRETCH-X-ANTRACITA-4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

Polar de estilo deportivo fabricado en tejido elástico funcional y muy ligero que garantiza la máxima libertad de movimiento y un excelente confort de uso.
Tejido técnico termo-regulador de la temperatura.
2 bolsillos externos con cremallera.
Inserciones reflectantes, costuras a contraste.
Tratamiento antibacterias.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

175 g
Más Información

Código del sistema armonizado

611030910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M456135006

Ficha Técnica

32410259.pdf