Polar

Ref.: M456164005

POLAR PREMIUM NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

Chaqueta polar con forro interior de rejilla transpirable.
Excelente confort y calidez.
Recomendado tanto para uso laboral como de tiempo libre
. 100% poliéster - 320g/m2
. 2 bolsillos laterales con cremallera.
. Forro interior en cuerpo y mangas para aumentar la comodidad.
. Cierre mediante robusta cremallera con protección en barbilla.
. Puños elasticos y ajuste en cintura mediante tensores ocultos.

Código del sistema armonizado

610130900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M456164005

Ficha Técnica

32410446.pdf
Scroll to top